Schneider Electric - Linergy BW - Capot passe fil clipsable - L=2000mm - lot (x2) - LVS01201

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BW - Capot passe fil clipsable - L=2000mm - lot (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481883476

Réf. Sonepar

01887188347

Réf. Fournisseur

LVS01201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

200 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Linergy BW - Lot de 2 capots passe fil clipsables - L80xH200xP8

Les Atouts de l'article:

Installation encliquetable. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: