Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 3P - L=450 mm (Powerclip) - LVS04103

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 3P - L=450 mm (Powerclip)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 125 A

  • longueur - 450 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871756

Réf. Sonepar

01887187175

Réf. Fournisseur

LVS04103

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

125 A

longueur:

450 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 125A - 3P - L450mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P