Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 3P - L=1000 mm (Powerclip) - LVS04111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 1000 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481871794
Réf. Sonepar
01887187179
Réf. Fournisseur
LVS04111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
160 A
longueur:
1000 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
- Jeu de barres isolé Linergy BW
- Calibre de jeu de barres 3P 160A
- Longueur du jeu de barres 1000mm
- Capacité de résistance aux courts-circuits élevée (Icw) jusqu'à 100kA eff./1s
- Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau