Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 160 A 3P - L=1400 mm (Powerclip) - LVS04116
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 160 A
longueur - 1400 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481871831
Réf. Sonepar
01887187183
Réf. Fournisseur
LVS04116
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
160 A
longueur:
1400 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 160A - 3P - L1400mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P


