Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 250 A 4P - L=1400 mm (Powerclip) - LVS04127

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 1400 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870216

Réf. Sonepar

01887187021

Réf. Fournisseur

LVS04127

Marque

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

250 A

longueur:

1400 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 250A - 4P - L1400mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce jeu de barre de 250A permet de faire de la distribution d'énergie verticale.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04127 se compose d'un jeu de barres en cuivre encapsulé dans son support isolant.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit permet une protection des personnes IPxxB contre le toucher.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.

Le saviez-vous ?

Plusieurs calibres (125A à 630A) et différentes longueurs (de 450 à 1400mm) sont disponibles en fonction du coffret utilisé .



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes IPxxB contre le toucher
  • Plusieurs calibres et plusieurs longueurs
  • Gain de temps à l'installation