Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1000 mm (Powerclip) - LVS04123
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 400 A
longueur - 1000 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481870186
Réf. Sonepar
01887187018
Réf. Fournisseur
LVS04123
Marque
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
400 A
longueur:
1000 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce jeu de barre de 400A permet de faire de la distribution d'énergie verticale.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04123 se compose d'un jeu de barres en cuivre encapsulé dans son support isolant.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit permet une protection des personnes IPxxB contre le toucher.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
Le saviez-vous ?
Plusieurs calibres (125A à 630A) et différentes longueurs (de 450 à 1400mm) sont disponibles en fonction du coffret utilisé .
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Protection des personnes IPxxB contre le toucher
- Plusieurs calibres et plusieurs longueurs
- Gain de temps à l'installation


