Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 3P - L=1400 mm (Powerclip) - LVS04119

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 1400 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870155

Réf. Sonepar

01887187015

Réf. Fournisseur

LVS04119

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

630 A

longueur:

1400 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 630A - 3P - L1400mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P

Quelques mots du fabricant :

  • Jeu de barres isolé Linergy BW
  • Calibre de jeu de barres 3P 630A
  • Longueur du jeu de barres 1400mm
  • Capacité de résistance aux courts-circuits élevée (Icw) jusqu'à 100kA eff./1s
  • Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau