Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 4P - L=1000 mm (Powerclip) - LVS04124

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 1000 mm

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870193

Réf. Sonepar

01887187019

Réf. Fournisseur

LVS04124

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

1000 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 630A - 4P - L1000mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P

Quelques mots du fabricant :

  • Jeu de barres isolé linergy BW
  • Calibre de jeu de barres 4P 400A
  • Longueur du jeu de barres 1000mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau