Schneider Electric - Linergy BW - Jeu de barres isolées - 630 A 4P - L=1400 mm (Powerclip) - LVS04129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 630 A
longueur - 1400 mm
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870230
Réf. Sonepar
01887187023
Réf. Fournisseur
LVS04129
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plat
courant assigné In:
630 A
longueur:
1400 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
- Jeu de barres isolé linergy BW
- Calibre de jeu de barres 4P 630A
- Longueur du jeu de barres 1400mm
- Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
- Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau