Schneider Electric - Linergy BW - Support de barres 160 à 400 A - Lot (x2) - LVS01210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy BW - Support de barres 160 à 400 A - Lot (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 400 A

  • distance de rail - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481883490

Réf. Sonepar

01887188349

Réf. Fournisseur

LVS01210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

400 A

distance de rail:

18 mm

Linergy BW - Lot de 2 support de barres 160 à 400A

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: