Schneider Electric - Linergy DP - Bloc additionnel 35mm² 4P - LVS04155

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 250 A

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883315

Réf. Sonepar

01887188331

Réf. Fournisseur

LVS04155

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de connexion:

visser

courant nominal:

250 A

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

Linergy DP - Lot de 3 blocs additionnels 2 x 35mm² par pôle pour répartiteur Linergy DP - 3P - 250A - raccordement par bornes à vis 35mm² - compatible PrismaSeT G/P

Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour DP Linergy
  • Rapide à monter en position horizontale
  • Même largeur que les appareils et ne prend pas de place supplémentaire dans le tableau électrique
  • Système de connexion rapide dédié à Compact NSX/INS
  • Interface directe avec Compact NSX et INS jusqu'à 250A avec une excellente capacité de connexion rapide