Schneider Electric - Linergy DP - Répartiteur NSX 4P - 250A Icc 150kA - connect 4x(6x10mm² + 3x16mm²) - LVS04034
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - sans vis
courant nominal - 250 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 10...16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481870889
Réf. Sonepar
01887187088
Réf. Fournisseur
LVS04034
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de connexion:
sans vis
courant nominal:
250 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
10...16 mm²
section de conducteur, sortie:
10...16 mm²
nombre d'entrées:
36
nombre de sorties:
36
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
140 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
64 mm
Quelques mots du fabricant :
- Bloc de distribution pour DP Linergy
- Rapide à monter en position horizontale
- Sans place supplémentaire nécessaire dans le tableau électrique, même largeur que les appareils
- Connexion rapide dédiée à Compact nsx/INS
- Interface directe avec Compact nsx et INS jusqu'à 250 A, excellente capacité de connexion rapide


