Schneider Electric - Linergy DP - Répartiteur NSXm 3P - 160A Icc 70kA - connect 3x(4x10mm² + 2x16mm²) - LVS04038

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy DP - Répartiteur NSXm 3P - 160A Icc 70kA - connect 3x(4x10mm² + 2x16mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - sans vis

  • courant nominal - 160 A

  • mode de pose - rail DIN

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481868138

Réf. Sonepar

01887186813

Réf. Fournisseur

LVS04038

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de connexion:

sans vis

courant nominal:

160 A

mode de pose:

rail DIN

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

140 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

58 mm

Linergy DP - Répartiteur monté sur rail DIN ou platine Prisma - Raccordement direct sur disj. NSXm - 3P - 160A - L81xH140xP58 - Gris anthracite RAL7016 - conforme IEC 60947-7-1/CEI 61439-1/NF EN 61439-2 - compatible PrismaSeT G/P

Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour DP Linergy
  • Rapide à monter en position horizontale
  • Même largeur que les appareils et ne prend pas de place supplémentaire dans le tableau électrique
  • Système de connexion rapide dédié à Compact NSX/INS
  • Interface directe avec Compact NSX et INS jusqu'à 250A avec une excellente capacité de connexion rapide