Schneider Electric - Linergy DS - Barrette de neutre - 125A - 12 trous - répartiteur tétra 125/160A - LGYN12512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy DS - Barrette de neutre - 125A - 12 trous - répartiteur tétra 125/160A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 125 A

  • matériau - autre

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480542138

Réf. Sonepar

01887054213

Réf. Fournisseur

LGYN12512

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

courant assigné In:

125 A

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

Linergy DS - Barrette de neutre 125A pour répartiteur tétra 125/160A - Bornes à vis - 125A - 230Vca Ph/N - 12 trous - L125xH20xP35

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire de connexion Linergy est une barre neutre supplémentaire pour répartiteur à vis. Cette barrette se monte directement à l'arrière d'un coffret par vis. Elle dispose de 12 sortants. Le courant nominal In est de 125A et la tension de fonctionnement nominale Ue est de 230V CA entre phase et neutre.