Schneider Electric - Linergy DX - Lot 4 liaisons NG125 INS40/160 C120 - L=380mm (Polybloc) - LVS04149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481883988
Réf. Sonepar
01887188398
Réf. Fournisseur
LVS04149
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
380 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Quelques mots du fabricant :
- Connexion flexible pour DX Linergy
- 4 raccordements souples 160A
- Raccordement flexible de 380mm (longueur) avec embout pour bornes tunnel
- Raccordement flexible de longueur 380mm avec embouts pour bornes tunnel (2 x 45mm2)