Schneider Electric - Linergy DX - Répartiteur 4P - 125 A (Distribloc) - LVS04045

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - sans vis

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - rail/ vis DIN

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870896

Réf. Sonepar

01887187089

Réf. Fournisseur

LVS04045

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

type de connexion:

sans vis

courant nominal:

125 A

mode de pose:

rail/ vis DIN

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

127 mm

largeur:

108 mm

profondeur:

48 mm

Linergy DX - Répartiteur monté sur rail DIN - 4P - 125A - jusqu'à 10mm² dans bornes à ressort - L108xH127xP48 - gris anthracite RAL7016 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/IEC 60947-7-1

Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour Linergy DX
  • Connexion électrique fiable, aucune maintenance requise
  • Équilibrage de phase facile
  • Courant assigné d’emploi à 40° 4P 125 A
  • Vissé sur plaque arrière pleine ou fendue ou sur rail DIN