Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy FC - 12 cache dents pour NSXm - Polypact - LVS04810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy FC - 12 cache dents pour NSXm - Polypact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866653

Réf. Sonepar

01887186665

Réf. Fournisseur

LVS04810

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

25 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

noir

Linergy FC - Accessoire de séparation - 12 caches dents noirs pour NSXm Polypact - Encliquetable - L25xH35xP65