Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur 3 appareils 4P-sans liaison-toute Cde/fixe (Polypact) - LVS04408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 650
courant permanent nominal (Iu) - 675 A
longueur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870681
Réf. Sonepar
01887187068
Réf. Fournisseur
LVS04408
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
650
courant permanent nominal (Iu):
675 A
longueur:
440 mm
section transversale:
300 mm²
dimension du pas:
35 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
85 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
noir