Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur 3 appareils 4P - tresses - toute Cde/débro.-(Polypact) - LVS04406

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 650

  • courant permanent nominal (Iu) - 675 A

  • longueur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870667

Réf. Sonepar

01887187066

Réf. Fournisseur

LVS04406

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

650

courant permanent nominal (Iu):

675 A

longueur:

440 mm

section transversale:

300 mm²

dimension du pas:

35 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

85 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

Linergy FC - Répartiteur débrochable noir 3 appareils -675A - 690V - 4P - montage horizontal - tresses - toute cde - Polypact - L440xH132xP235 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce répartiteur permet de répartir l'énergie sur une rangée de disjoncteurs ComPacT NSX. Il s'installe dans une cellule PrismaSeT P.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A.



Quelques mots du fabricant :

  • Connexion directe entre le répartiteur et le disjoncteur
  • Protection IPxxB