Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur 4 appareils 3P - tresses - toute Cde/débro.-(Polypact) - LVS04405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 650
courant permanent nominal (Iu) - 800 A
longueur - 440 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481870650
Réf. Sonepar
01887187065
Réf. Fournisseur
LVS04405
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
650
courant permanent nominal (Iu):
800 A
longueur:
440 mm
section transversale:
300 mm²
dimension du pas:
35 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
85 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
50 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
noir