Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur Compact NSX/INS/INV100-250 fixe maneton 3P - JdB LGY - LVS04403

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 650

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • longueur - 440 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870636

Réf. Sonepar

01887187063

Réf. Fournisseur

LVS04403

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

650

courant permanent nominal (Iu):

800 A

longueur:

440 mm

section transversale:

300 mm²

dimension du pas:

35 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

85 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

Linergy FC - Répartiteur noir Compact NSX/INS/INV100-250 controlé par un maneton - 800A - 690V - 3P - montage horizontal - L480xH132xP235 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2