Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur NSXm Vigi 4 appar. 3P-BSI-Cde manet/Rot. - Polypact - LVS04417

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur NSXm Vigi 4 appar. 3P-BSI-Cde manet/Rot. - Polypact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 600 A

  • longueur - 480 mm

  • section transversale - 95 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866493

Réf. Sonepar

01887186649

Réf. Fournisseur

LVS04417

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

courant permanent nominal (Iu):

600 A

longueur:

480 mm

section transversale:

95 mm²

dimension du pas:

27 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

18 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

Linergy FC - Répartiteur noir NSXm Vigi 4 appareils controlé par un maneton/commande rotative - 600A - 690V - 3P-montage horizontal - BSI - Polypact - L480xH132xP235 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2