Schneider Electric - Linergy FC - Répartiteur NSXm Vigi 4 appar. 3P-sans liais.-Cde manet. - Polypact - LVS04418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
courant permanent nominal (Iu) - 600 A
longueur - 480 mm
section transversale - 95 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481868152
Réf. Sonepar
01887186815
Réf. Fournisseur
LVS04418
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
courant permanent nominal (Iu):
600 A
longueur:
480 mm
section transversale:
95 mm²
dimension du pas:
27 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
18 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
noir