Schneider Electric - Linergy FM - Répartit. de rangée - 4P 200A - (Multiclip) L=800mm - LVS04026

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • section de conducteur - 10 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870858

Réf. Sonepar

01887187085

Réf. Fournisseur

LVS04026

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

10 mm²

avec capot plombable:

Non

Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 36 modules - 4P - 200A-alim. directe max 50mm² / distribution bornes à ressort max. 10mm² - Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2/IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G/P

Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour Linergy FM
  • Distribution sur des rangées complètes d'appareils modulaires
  • Directement sur la rangée par câble de 50 mm2 avec cosse sertie ou barre flexible 20 x 3
  • Courant nominal du bloc de distribution 4P 200 A
  • Flexibilité totale
  • Équilibrage facile des phases, nombreuses solutions pour l'installation, solution IPxxB, jusqu'à 200 A