Schneider Electric - Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 2P 200A - (Multiclip) - LVS04012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
section de conducteur - 10 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870810
Réf. Sonepar
01887187081
Réf. Fournisseur
LVS04012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
10 mm²
avec capot plombable:
Non
Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - encliquetable rail DIN - 24 modules - 2P - 200A - alim. directe max 50mm² / distribution bornes à ressort max. 10mm²-Gris RAL7016-NF EN 61439-1-2/IEC 60947-7-1-compatible PrismaSeT G/P
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Bloc de distribution pour Linergy FM
- Distribution sur des rangées complètes d'appareils modulaires
- Directement sur la rangée par câble de 50 mm2 avec cosse sertie ou barre flexible 20 x 3
- Courant nominal du bloc de distribution 2P 200 A
- Flexibilité totale
- Équilibrage facile des phases, nombreuses solutions pour l'installation, solution IPxxB, jusqu'à 200 A