Schneider Electric - Linergy FM - Répartiteur de rangée à connexion rapide - 4P 80A - LVS04004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 6 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482131712
Réf. Sonepar
01887213171
Réf. Fournisseur
LVS04004
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
6 mm²
avec capot plombable:
Non
Linergy FM - Répartiteur rangée connexion rapide - 4P 80A - rail DIN - Alimentation borne à vis par le haut - câble souple 6 à 25mm² rigide 10 à 35mm² - Bornes répartition à ressort - 9 par phase (2x6mm²+7x4mm²) 17 neutre (4x6mm²+13x4mmm²)
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Bloc de distribution pour Linergy FM
- Distribution sur des rangées complètes d'appareils modulaires
- Bornes en coffret pour câbles jusqu’à 25 mm2
- Courant nominal du bloc de distribution 4P 80 A
- Flexibilité totale
- Équilibrage facile des phases, nombreuses solutions pour l'installation, solution IPxxB, jusqu'à 200 A


