Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip n ph1 simple - AK5PA211N1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip n ph1 simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 25 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110537406

Réf. Sonepar

00002053740

Réf. Fournisseur

AK5PA211N1

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

courant assigné CA 50 Hz:

25 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP20

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

400...690 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7021

longueur:

54 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

105 mm