Schneider Electric - Linergy HK - Platine bip ph2 ph3 - AK5PA211PH23


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
sélection de phases - Oui
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy HK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110537451
Réf. Sonepar
00002053745
Réf. Fournisseur
AK5PA211PH23
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant assigné CA 50 Hz:
25 A
sélection de phases:
Oui
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP20
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
400...690 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7021
longueur:
54 mm
largeur:
46 mm
hauteur:
105 mm