Schneider Electric - Linergy HK - Platine tri c 50al108n190 - AK5PA5312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 50 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Linergy HK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110576955
Réf. Sonepar
00002057695
Réf. Fournisseur
AK5PA5312
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
50 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
câble
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP20
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
400...690 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7021
longueur:
106 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
190 mm