Schneider Electric - Linergy - Jeu de barres de fond liaisons 4P - 200A - Linergy BW / FM - LVS04029


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 100 mm
couleur - autre
numéro RAL - 7016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481867223
Réf. Sonepar
01887186722
Réf. Fournisseur
LVS04029
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
100 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Connexion du jeu de barres arrière au feeder/circuit FM Linergy
- Jeu de barres BS Linergy multi-étages
- Connexion 4P 200A
- Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau
- Connexion partout sans perçage