Schneider Electric - Linergy - Kit d'installation PEN - LGY verticaux - LVS04656

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - Kit d'installation PEN - LGY verticaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 151 mm

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481867094

Réf. Sonepar

01887186709

Réf. Fournisseur

LVS04656

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

151 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

10 mm

Linergy - Kit d'installation PEN pour cellule L650 - LGY verticaux - L151xH80xP10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Kit de montage pour TB Linergy
  • 1 connexion entre un PEN horizontal et un PEN vertical 1600A