Schneider Electric - Linergy LGYE - Eclisse pour jeux de barres Horizontal jusqu'à 3200/4000A - LVS04623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 4000 A
type de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481868022
Réf. Sonepar
01887186802
Réf. Fournisseur
LVS04623
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
4000 A
type de raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Connexion pour Linergy LGYE. Avec un courant nominal de 4 000 A adapté aux applications à forte puissance. Conçu pour les connexions de jeu de barres horizontales, améliorant la flexibilité de conception du système.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy 4 000 A
- Pour jeu de barres horizontal
- Raccord de jonction pour jeu de barres L 60 mm
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10



