Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy LGYE - Eclisse pour jeux de barres Horizontal jusqu'à 2000/2500A - LVS04621

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • type de raccordement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481868015

Réf. Sonepar

01887186801

Réf. Fournisseur

LVS04621

Marque

Schneider Electric

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

type de raccordement:

autre

Linergy LGYE - Eclisse pour jeu de barres horizontal jusqu'à 2000A/2500A - L240xH90xP4 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Joint horizontal Linergy LGYE conçu pour les systèmes de distribution électrique hautes performances. Compatibilité avec les connexions aux jeux de barres Linergy horizontaux LGYE d'une épaisseur de 5 mm. Valeur nominale pour Icw 100 kA eff pendant 1 seconde et avec un courant nominal de 2 500 A. Indices de protection IP30, IP31 et IP55.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy 2 500 A
  • Pour jeu de barres horizontal
  • Raccord de jonction pour jeu de barres L 60 mm
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10