Schneider Electric - Linergy LGYE - Kit connection éclisse LGYE - 4 plaquettes 3200A + visserie - LVS01130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaption pour systèmes de câblage
matériau - acier inoxydable
largeur - 200 mm
hauteur - 37 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481883452
Réf. Sonepar
01887188345
Réf. Fournisseur
LVS01130
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
adaption pour systèmes de câblage
matériau:
acier inoxydable
largeur:
200 mm
hauteur:
37 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui


