Schneider Electric - Linergy LGYE - Kit éclisses pour raccordement en angle droit - LGYE 630-1600A - LVS04610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A
type de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481883551
Réf. Sonepar
01887188355
Réf. Fournisseur
LVS04610
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
1600 A
type de raccordement:
autre
Linergy LGYE - Lot de 4 kits éclisses cuivre pour raccordement en angle droit - LGYE 630-1600A - 4P - conforme IEC 60439-1/IEC 60439-2
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Kit éclisses pour jeu de barres LGYE Linergy
- Le kit de joint supplémentaire est à commander séparément
- Comprenant les 4 connexions cuivre et le matériel de montage
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10