Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison courte JdB Vert./JdB Horiz. 2000-2500A - avec visserie - LVS04604

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison courte JdB Vert./JdB Horiz. 2000-2500A - avec visserie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A

  • type de raccordement - champ/champ

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867971

Réf. Sonepar

01887186797

Réf. Fournisseur

LVS04604

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

2500 A

type de raccordement:

champ/champ

Linergy LGYE - Liaison courte entre jeu de barre vertical et jeu de barre horizontal - 2000-2500A - avec visserie - L130xH170xP4 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Connexion décalée verticale Linergy LGYE conçue pour les systèmes de distribution électrique haute performance. Compatibilité avec les connexions aux jeux de barres Linergy LGYE horizontaux d'une épaisseur de 5 mm. Valeur nominale pour Icw 100 kA eff pendant 1 seconde et avec un courant nominal de 2 500 A. Indices de protection IP30, IP31 et IP55.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
  • Pour connexion courte verticale 2 500 A
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10