Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison longue JdB Vert./JdB Horiz. 2000-2500A - avec visserie - LVS04605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2500 A
type de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481867988
Réf. Sonepar
01887186798
Réf. Fournisseur
LVS04605
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
2500 A
type de raccordement:
autre
Les Atouts de l'article:
Connexion longue verticale linergy LGYE conçue pour les systèmes de distribution électrique hautes performances. Compatibilité avec Connexion à des jeux de barres Linergy LGYE horizontaux d'une épaisseur de 5 mm. Valeur nominale pour Icw 100 kA eff pendant 1 seconde et avec un courant nominal de 2 500 A. Indices de protection IP30, IP31 et IP55.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement pour jeu de barres LGY Linergy
- Pour connexion longue verticale 2 500 A
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10


