Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 3P 2500A - L=580mm - LVS04495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné max. - 2500 A
largeur - 650 mm
avec couvercle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481867919
Réf. Sonepar
01887186791
Réf. Fournisseur
LVS04495
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné max.:
2500 A
largeur:
650 mm
avec couvercle:
Non
Les Atouts de l'article:
Liaison de transfert horizontale conçue pour la distribution de puissance du PrismaSeT P. Il s'agit d'une liaison à 3 pôles d'un courant nominal de 2 500 A. Destiné à être raccordé aux disjoncteurs MTZ2/NW. Conçu pour être utilisé avec des jeux de barres Linergy LGYE, assurant une intégration transparente dans la distribution d'alimentation globale.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
- Pour raccordement avant
- Raccordement des jeux de barres pour MTZ2/NW 4P, 2 500 A, horizontal
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10


