Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P 2500A - L=580mm - LVS04496

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P 2500A - L=580mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 2500 A

  • position de la barre collectrice - en haut, centre

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867926

Réf. Sonepar

01887186792

Réf. Fournisseur

LVS04496

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

2500 A

position de la barre collectrice:

en haut, centre

hauteur:

250 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

400 mm

épaisseur de rail:

31 mm

avec couvercle:

Non

hauteur de rail:

100 mm

résistance de court-circuit (Icw):

100 kA

Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P - 2500A - L580mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
  • Pour raccordement avant
  • Raccordement des jeux de barres pour MTZ2/NW 4P, 2 500 A, horizontal
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10