Schneider Electric - Linergy LGYE - Liaison transfert horizontal MTZ2 - 4P 3200A - L=580mm - LVS04498
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 3200 A
position de la barre collectrice - en haut, centre
hauteur - 300 mm
largeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481884503
Réf. Sonepar
01887188450
Réf. Fournisseur
LVS04498
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
3200 A
position de la barre collectrice:
en haut, centre
hauteur:
300 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
400 mm
épaisseur de rail:
31 mm
avec couvercle:
Non
hauteur de rail:
150 mm
résistance de court-circuit (Icw):
100 kA
Quelques mots du fabricant :
- Raccordement des jeux de barres pour LGY Linergy
 - Pour raccordement avant
 - Raccordement des jeux de barres pour MTZ2/NW 4P, 3200A, horizontal
 - Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
 - Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
 


