Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 1000A - L=2000mm - LVS04562

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 1000 A
longueur - 2000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481870568
Réf. Sonepar
01887187056
Réf. Fournisseur
LVS04562
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
profil
courant assigné In:
1000 A
longueur:
2000 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
23 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Linergy LGYE - Profil jeu de barres horizontal - 1000A - L60xH150xP23 - longueur 2000mm - épaisseur 5mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Profils de jeu de barres linergy LGYE
- Profils de jeu de barres pour installation horizontale
- Avec jeu de barres, longueur du profilé de L2000mm
- Performances testées régulièrement jusqu'à 4 000 A
- Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau