Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 1600A - L=2000mm - LVS04564
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil
courant assigné In - 1600 A
longueur - 2000 mm
largeur - 60 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481870582
Réf. Sonepar
01887187058
Réf. Fournisseur
LVS04564
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil
courant assigné In:
1600 A
longueur:
2000 mm
largeur:
60 mm
hauteur:
23 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce profil jeu de barres vertical de 1600A permet de faire de la distribution électrique à l'intérieur d'une cellule. Il s'installe dans les tableaux PrismaSeT P en partie latérale.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LVS04564 se compose d'un profil de 1600A.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit permet un gain de temps à la mise en œuvre, sans perçage, sans pliage.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.
Quelques mots du fabricant :
- Gain de temps à l'installation
- Manipulation plus facile grâce à un poids plus léger


