Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 2500A - L=2000mm - LVS04566

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 2500 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870605

Réf. Sonepar

01887187060

Réf. Fournisseur

LVS04566

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

courant assigné In:

2500 A

longueur:

2000 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

31 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy LGYE - Profil jeu de barres horizontal - 2500A - L100xH150xP31 - longueur 2000mm - épaisseur 10mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce profil jeu de barres vertical de 2500A permet de faire de la distribution électrique à l'intérieur d'une cellule. Il s'installe dans les tableaux PrismaSeT P en partie latérale.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04566 se compose d'un profil de 2500A.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit permet un gain de temps à la mise en œuvre, sans perçage, sans pliage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain de temps à l'installation
  • Manipulation plus facile grâce à un poids plus léger