Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 630A - L=2000mm - LVS04560

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 630A - L=2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 630 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870544

Réf. Sonepar

01887187054

Réf. Fournisseur

LVS04560

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

courant assigné In:

630 A

longueur:

2000 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

23 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy LGYE - Profil jeu de barres horizontal - 630A - L60xH150xP23 - longueur 2000mm - épaisseur 5mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Le jeu de barres Profil linergy est un profil de jeu de barres horizontal conçu pour être utilisé dans les tableaux de distribution électrique. Conçu pour supporter des courants allant jusqu'à 630 A, assurant une distribution électrique fiable pour les systèmes électriques exigeants. Profil linergy avec dimension Longueur 2000mm. Le jeu de barres est ComPacT, ce qui permet une utilisation efficace de l'espace dans les tableaux électriques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Profils de jeu de barres linergy LGYE
  • Profils de jeu de barres pour installation horizontale
  • Avec jeu de barres, longueur du profilé de L2000mm
  • Performances testées régulièrement jusqu'à 4 000 A
  • Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau