Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 800A - L=2000mm - LVS04561

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB horizontal - 800A - L=2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 800 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870551

Réf. Sonepar

01887187055

Réf. Fournisseur

LVS04561

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil

courant assigné In:

800 A

longueur:

2000 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

23 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy LGYE - Profil jeu de barres horizontal - 800A - L60xH150xP23 - longueur 2000mm - épaisseur 5mm - connexion simple fente en T avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Quelques mots du fabricant :

  • Profils de jeu de barres linergy LGYE
  • Profils de jeu de barres pour installation horizontale
  • Avec jeu de barres, longueur du profilé de L2000mm
  • Performances testées régulièrement jusqu'à 4 000 A
  • Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau