Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB vertical - 3200A - L=1625mm - LVS04509

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy LGYE - Profil JdB vertical - 3200A - L=1625mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • courant assigné In - 3200 A

  • longueur - 1625 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481870384

Réf. Sonepar

01887187038

Réf. Fournisseur

LVS04509

Marque

Schneider Electric

modèle:

profil

courant assigné In:

3200 A

longueur:

1625 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

31 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy LGYE - Profil jeu de barres vertical - 3200A - longueur 1625mm - épaisseur 10mm - connexion encoche en T double avec le jeu de barres - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce profil jeu de barres vertical de 3200A permet de faire de la distribution électrique à l'intérieur d'une cellule. Il s'installe dans les tableaux PrismaSeT P en partie latérale.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04509 se compose d'un profil de 3200A.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit permet un gain de temps à la mise en œuvre, sans perçage, sans pliage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ces jeux de barre ont été testés dans le système PrismaSeT et sont conformes à la NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain de temps à l'installation
  • Manipulation plus facile grâce à un poids plus léger