Schneider Electric - Linergy - liaison bloc alimentation vers gaine NSX/CVS/INS-INV - 630A - LVS04073

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - liaison bloc alimentation vers gaine NSX/CVS/INS-INV - 630A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481867346

Réf. Sonepar

01887186734

Réf. Fournisseur

LVS04073

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7016

Linergy BW - Lot de 4 liaisons bloc d'alimentation vers gaine NSX/CVS/INS-INV - 4P - 630A - Gris anthracite RAL7016 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Raccordement pour jeu de barres BW Linergy
  • Connexion pour 4P 630A
  • Installation sur une largeur d'armoire de 300 mm
  • Barre de distribution multipoint compacte et isolée jusqu'à 630 A
  • La meilleure solution IPxxB pour les boîtiers