Schneider Electric - Linergy - Liaison Jeu de barres gaine (Linergy BS) vers Linergy FM - 4P - 200A - LVS04024

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy - Liaison Jeu de barres gaine (Linergy BS) vers Linergy FM - 4P - 200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • numéro RAL - 7016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481883773

Réf. Sonepar

01887188377

Réf. Fournisseur

LVS04024

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

couleur:

autre

numéro RAL:

7016

Linergy FM - Liaison jeu de barres Linergy BS en gaine 300mm vers repartiteur Linergy FM - 4P - 200A - Gris anthracite RAL7016 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: