Schneider Electric - Linergy - Support fixe - jeu de barres vertical en fond - LVS04652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
distance de rail - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481867070
Réf. Sonepar
01887186707
Réf. Fournisseur
LVS04652
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1600 A
distance de rail:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support de jeu de barres pour PrismaSeT P
- Pour support de jeu de barres arrière LGY Linergy
- Livré avec matériel de montage de classe 8.8


