Schneider Electric - Linergy TA - Bornier auxiliaire - 10 entrées - 20 sorties - LVS04228
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - raccord à écrou
matériau - plastique
largeur - 65 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481932730
Réf. Sonepar
01887193273
Réf. Fournisseur
LVS04228
Marque
Schneider Electric
modèle:
raccord à écrou
matériau:
plastique
largeur:
65 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Linergy TA - Bornier auxiliaire - 12A/20A- 10 entrées - 20 sorties - conducteurs cuivre - L65xH50xP50 - gris clair RAL7035 - raccordement entrée bornes à vis - raccordement sortie bornier débrochable à vis


